EBMB6 Alternative 0102 06 00

Hannifin Alternative 0102 06 00

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EBMB6
Rubix:1749775
Hersteller:EBMB6
EBMB6 Alternative 0102 06 00

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EBMB6 Alternative 0102 06 00


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: Winkel 90° Rohr / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.028

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Anschluss 16
Profilwinkel 90° (rohr / rohr)
Anschluss 26
Typmetrulok klemmringverschraubung (messing)
Rohrdurchmesser6 mm
Zolltarifcode74122000
82,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
99,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen