DIN469-63-V10-F Handkurbel mit festem Griff, gerade, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-63-V10-F
Rubix:91799
Hersteller:DIN 469-63-V10-F
EAN:4045525259423





Produktdetails : DIN469-63-V10-F Handkurbel mit festem Griff, gerade, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
