Referenzen
Festo:VHEF-L-M52-M-G18
Rubix:2027899
Hersteller:4500001
EAN:4052568291808





Produktdetails : VHEF-L-M52-M-G18 Tasthebelventil
Handbetätigte Armaturen werden in allen Bereichen der Industrie und des Handwerks eingesetzt. Mit ihnen werden einfache Vorgänge wie das Spannen oder Schließen von Schutztüren durchgeführt. Je nach gewünschter Betätigung (Drücken, Drehen/Schwenken oder Kippen) sind die Ventile entweder rückstellend oder nicht rückstellend. Die Ventile werden direkt angesteuert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | finger-hebel-ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 750 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen