Referenzen
Festo:MFH-5/2-D-3-FR-C-EX
Rubix:432926
Hersteller:535962
EAN:4052568170127

Produktdetails : MFH-5/2-D-3-FR-C-EX Magnetventil
Magnetventil MFH-5/2-D-3-FR-C-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 922 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen