GN52.1-ND-4-1 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, NdFeB
Haltemagnete, glatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.1-ND-4-1
Rubix:644066
Hersteller:GN 52.1-ND-4-1
EAN:4045525664418




Produktdetails : GN52.1-ND-4-1 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 52.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
