GN50.4-HF-100-22-10.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.4-HF-100
Rubix:643946
Hersteller:50.4-HF-100
EAN:4045525663909




Produktdetails : GN50.4-HF-100-22-10.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Um die magnetischen Eigenschaften (Haftkräfte) nicht zu beeinflussen, müssen die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff sein (magnetisch nicht leitfähig).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 815 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
