HN 15/SNL Hakenschlüssel SNL SKF
Haken-Schraubenschlüssel zur Verwendung in geteilten Stehlagergehäusen
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : HN 15/SNL Hakenschlüssel SNL SKF
Die SKF HN/SNL-Haken-Schraubenschlüssel wurden für Fachleute in der industriellen Instandhaltung entwickelt und ermöglichen ein sicheres und effizientes Anziehen und Lösen von Muttern in SNL- und SNH-Lagern.
Merkmale:
Diese Hakenschlüssel sind für SKF SNL- und SNH-Lager geeignet und erleichtern so die Montage und Demontage von Lagern. Ihre große Kontaktfläche mit der Mutter gewährleistet einen festen Halt, begrenzt das Verrutschen und sorgt für eine kontrollierte Handhabung. Die präzise Passung zwischen Schlüssel und Mutter ermöglicht eine optimale Drehmomentübertragung ohne Beschädigung der Komponenten. Jedes Modell ist perfekt auf eine bestimmte Mutterngröße abgestimmt, wodurch das Risiko einer falschen Auswahl verringert wird. Ihre robuste Konstruktion macht sie zu einem zuverlässigen und langlebigen Werkzeug, selbst bei intensiver Nutzung.
Technische Daten:
- Material: hochfester Spezialstahl.
- Kompatibilität: SKF-Lager SNL, SNH, FSNL, SE.
- Außendurchmesserbereich der Muttern: 38 mm bis 210 mm.
- Kompatible Mutternarten: KM, KML, N, AN, KMK, KMFE, KMT.
- Optimierte Kontaktfläche für gleichmäßiges Drehmoment.
- Präzise Passform für jede Mutterngröße.
- Lasergravur der Bezeichnung für schnelle Identifizierung.
- Größenbereich: HN 5/SNL bis HN 32/SNL.
- Empfohlene Verwendung: Montage/Demontage von Lagern in Lagerungen.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungssystemen, Mechatronik, Dienstleistungen und Schmierstoffen. Das 1907 in Schweden gegründete Unternehmen ist in über 130 Ländern vertreten. SKF entwickelt kontinuierlich innovative technische Lösungen und engagiert sich für Nachhaltigkeit und die Reduzierung der Umweltbelastung. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und leistungsstarke Produkte zu liefern, um die Verfügbarkeit von Industrieanlagen zu optimieren.
Technische Informationen
| Öffnung | 98 |
|---|---|
| Länge | 278 mm |
| Typ | hakenschlüssel |
| Endbearbeitung | vergütet |
| Zolltarifcode | 82041100 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
