865267 Ringmaulschlüssel DIN3113A 19mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:865267
Rubix:3049442
EAN:3660338196287

Dokumente
Produktdetails : 865267 Ringmaulschlüssel DIN3113A 19mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 19 |
|---|---|
| Länge | 230 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,10 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
88,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen