12005 Bandschlüssel

Gurtschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:76500001
Rubix:3522897
EAN:4018754048137
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannkapazität200 mm
Länge236 mm
Gewicht264 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12005 Bandschlüssel


Perfekt zum Lösen oder Festziehen von Ölfiltern, Sandfiltern, Wasserfiltern und anderen Gegenständen bis zu 200 mm, ist der Bandschlüssel Stahlwille 12005 robust und leistungsstark.

Eigenschaften:
Der 12005 dient zum Festhalten, Lösen und Anziehen von Filtern oder jedem beliebigen verschraubten Gegenstand mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.
Sein Band aus Gewebekautschuk, 22 mm breit, ist verstellbar und legt sich gleichmäßig um den Umfang des zu bearbeitenden Werkstücks, unabhängig von dessen Form. Diese Konstruktion verringert das Risiko von Kratzern oder Abnutzung an behandelten Oberflächen.
Der robuste Griff sorgt für eine effiziente Kraftübertragung. Das Werkzeug eignet sich für Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Räumen, dort, wo herkömmlichen Werkzeugen der Freiraum fehlt.
Ersatzbänder aus Kautschuk sind separat erhältlich.

Spezifikationen:
• Modellnummer: 12005
• Gesamtlänge: 236 mm
• Bandbreite: 22 mm
• Bandlänge: 600 mm
• Gewicht: 264 g
• Maximaler Spanndurchmesser: 200 mm
• Material des Bandes: rutschfester Gewebekautschuk

Stärken

• Anpassungsfähig: das verstellbare Band passt sich jedem zylindrischen oder unregelmäßigen Gegenstand bis zu 200 mm Durchmesser an
• Schützend: der Gewebekautschuk verhindert Markierungen, Kratzer oder Verformungen an empfindlichen Werkstücken
• Kompakt: die geringe Größe und die Flexibilität des Bandes ermöglichen Arbeiten dort, wo Maulschlüssel oder Zangen nicht angesetzt werden können
• Langlebig: das Kautschukgewebe widersteht Dehnung und Rissbildung; das Band ist austauschbar, was die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert

Anwendungen

Dieser Bandschlüssel von Stahlwille findet seinen Platz bei allen vorbeugenden und korrektiven Wartungsarbeiten, die Flüssigkeitsfilter (Motoröl, Kraftstoff, Wasser, Sand usw.) sowie Anschlüsse oder Verschlüsse mit glatten oder empfindlichen Oberflächen betreffen.
Er ist besonders geeignet für Ölwechsel- und Filterwechselarbeiten an Verbrennungsmotoren, Hydraulikaggregaten oder Wasseraufbereitungsanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x236 mm
Bruttogewicht264 g
Spannkapazität200 mm
Länge236 mm
Gewicht264 g
36,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen