Referenzen
Gedore:152 11
Rubix:1027945
Hersteller:6419440
EAN:4010886641941

Produktdetails : 152 11 Blitz-Rohrzange 11 Zoll
- GEDORIT Hammerschlagblau pulverbeschichtet Mit geschmiedeten Wirkteilen Induktiv gehärtete Verzahnung Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung Selbsthemmende Griffbacken
• Länge 11" (281 mm), • Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung, • Induktiv gehärtete Verzahnung, • Selbsthemmende Griffbacken, • Mit geschmiedeten Wirkteilen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 851 g |
|---|---|
| Öffnung | 61 mm |
| Länge | 281 mm |
| Gewicht | 851 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
