GRLZ-1/4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B
GRLZ Drossel-Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:GRLZ-1/4-B
Rubix:215930
Hersteller:151195
EAN:4052568010652

Produktdetails : GRLZ-1/4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-1/4-B für Zuluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-1/4-B für Zuluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x53x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 55 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std