MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B Druckregelventil

Druckregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B
Rubix:3276319
Hersteller:8099359
EAN:4052568465971
MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B Druckregelventil

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar

Produktdetails : MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B Druckregelventil


Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.

Stärken

Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
37,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen