PCM 606530 M (SKF) Composite Buchse SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PCM 606530 M
Rubix:647511
Hersteller:111587
EAN:7316571514529


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : PCM 606530 M (SKF) Composite Buchse SKF
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Taschen in der Gleitfläche dienen als Fettbehälter. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen.
Stärken
- wartungsfreier Betrieb
- sehr gute Reibungseigenschaften
- hohe Tragfähigkeit
- Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
- Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
- kleines erforderliches Betriebsspiel
Anwendungen
- Kraftfahrzeuge
- Fördertechnik
- Haushaltsgeräte und Konsumgüter
- Textilmaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | pcm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen