Referenzen
Permaglide®:PAP 7550 P180
Rubix:3336799
Hersteller:81289600
EAN:2050002496309
Dokumente
Produktdetails : PAP 7550 P180 Buchse Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Buchse PAP, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

