PFM-2528-21 Gleitlager mit Bund iglidur P
Gleitlager mit Bund iglidur P
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:PFM-2528-21
Rubix:149606


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : PFM-2528-21 Gleitlager mit Bund iglidur P
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 21 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage