EGB1515-E50-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB1515-E50-Y
Rubix:721485
Hersteller:0710442560000
EAN:4012802758313
EGB1515-E50-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB1515-E50-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,24 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite15 mm
Serieegb..-e50
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen