Referenzen
Fischer:532728
Rubix:3899407
Hersteller:GK Green K (10)
EAN:4048962218435

Dokumente
Produktdetails : GK GREEN K Gipskartondübel
Schnellste Montage in Gipskarton.
• Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug
• Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung
• Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge
• Optimal für Serienmontage
• Hergestellt aus mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen
Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK Green kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Funktion:
• Der Gipskartondübel GK Green ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Der Gipskartondübel GK Green wird mit dem beigefügten Setzwerkzeug oberflächenbündig in die Gipskartonplatte eingedreht. Das manuelle und maschinelle Überdrehen ist zu vermeiden
• Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren
• Nicht geeignet für Gipsfaserplatten sowie geflieste Gipskartonplatten
• Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von ø 4,0 bis 5,0 mm
Stärken
• Der GKM kann aufgrund seiner Materialeigenschaft in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt und mit unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Ösen verwendet werden. Dies eröffnet ein breites Anwendungsfeld
• Das scharfe, selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht
• Durch den Kreuzschlitz-Antrieb kann ein handelsüblicher Schraubendreher oder Bit verwendet werden. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig
• Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt. Somit ist der GKM auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar
Anwendungen
• Bilder
• Leuchten
• Elektroinstallationen
• Einrichtungsaccessoires
• Serienmontagen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gk green |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage




