UX 6X50 K Universaldübel, Montageset, Blister-Verpackung
Universaldübel UX-K
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:090863
Rubix:3899599
Hersteller:UX 6 x 50 K (20)
EAN:4006209908631





Produktdetails : UX 6X50 K Universaldübel, Montageset, Blister-Verpackung
Der universelle Nylondübel für alle Baustoffe.
• Dübel hält in allen Baustoffen
• Leichtes Einführen durch Anbauteil hindurch in Bohrloch
• Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt
• Hochwertige Qualität aus Nylon
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Funktion:
• Der UX mit Rand ist geeignet für die Vorsteckmontage, der UX ohne Rand für die Durchsteckmontage
• Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der UX im Vollbaustoff und verknotet im Hohlraum
• Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser
• Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben sowie Stockschrauben
• Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein und es ist der UX mit Rand zu verwenden
• Der Randabstand muss mindestens eine Dübellänge betragen
Stärken
• Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund
• Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet
Anwendungen
• Bilder
• Leuchten
• Sockelleisten
• Leichte Hängeschränke
• Handtuchhalter
• Spiegelschränke
• Gardinenschienen
• Waschtischbefestigungen
• TV-Konsolen
• Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ux |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage