ISO4027 M8X45 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT8X45EFA4
Rubix:536327
Hersteller:402748 45
EAN:4043377072559
DIN914 M8X45 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M8X45 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 8X45 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
71,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
85,25 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm