ISO4027 M16X70 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT16X70EFA2
Rubix:3390338
Hersteller:4027216 70
EAN:4043377070623
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser16 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M16X70 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 16X70 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
110,13 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
132,16 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Norm