ISO4029 M2X14 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC2X14EFA2
Rubix:3390810
Hersteller:402922 14
EAN:4043377356543
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M2X14 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 2X14 sw0,9
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
66,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
80,16 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Norm