DIN939 M16X45 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-16X45EFA4
Rubix:545986
Hersteller:0939416 45
EAN:4043377107305


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN939 M16X45 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A4 16X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,54 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
193,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm