DIN939 M6X45 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-6X45EFA2
Rubix:3383703
Hersteller:093926 45
EAN:4043377106384


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN939 M6X45 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A2 6X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,60 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
117,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm