DIN938 M16X35 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-16X35EFA2
Rubix:545240
Hersteller:0938216 35
EAN:4043377101396


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN938 M16X35 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 16X35
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,25 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
135,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
35 mm