DIN938 M14X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-14X60EFA4
Rubix:3383242
Hersteller:0938414 60
EAN:4043377103413


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN938 M14X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A4 14X60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
187,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
60 mm