432251448 Gerade Einschraubverbindung, 14 - G1/2 Klemmring
Gerade Einschraubverbindung, 14 - G1/2 Klemmring
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:432251448
Rubix:306582


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (entsprechend ot 58 uni 5705), vernickelt; flachdichtung: pa |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 14 mm (rohr-/schlauchanschluss) |
Produktdetails : 432251448 Gerade Einschraubverbindung, 14 - G1/2 Klemmring
Gerade Einschraubverbindung 14 - G1/2 Klemmring
GERADE EINSCHRAUBVERBINDUNG 14 - G1/2 KLEMMRING
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (entsprechend ot 58 uni 5705), vernickelt; flachdichtung: pa |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 14 mm (rohr-/schlauchanschluss) |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | g1/2 (gewindeanschluss, bsp) |
| Typ | gerade einschraubverschraubung mit dichtring (klemmringverschraubung), serie 43 |
| Rohrdurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 60 ) Arbeitstagen