KCJ06-99 Einsteckverbindung mit Rückschlagventil

Selbstdichtender Fitting

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KCJ06-99
Rubix:2174218
Hersteller:KCJ06-99
KCJ06-99 Einsteckverbindung mit Rückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkörper c3604bd, pbt; gewindeteil c3604bd; rostfreier stahl (sus304); polyacetal (pom); dichtung nbr; chemisch vernickelt (kupferfreie ausführung)
Anschluss 1r(pt)-gewinde (konisches rohrgewinde)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KCJ06-99 Einsteckverbindung mit Rückschlagventil


Die selbstdichtenden Verschraubungen der Serie KC eignen sich am besten für Bereiche, in denen der Druck nicht abgestellt werden kann. One-Touch-Verschraubungen (mit eingebautem Selbstdichtungsmechanismus) werden verwendet, um das Entweichen von Luft beim Entfernen des Rohrs zu verhindern. Es sind 10 Ausführungen erhältlich, einschließlich chemisch vernickelter Ausführungen für kupferfreie Anwendungen.
KCJ, Schlauchkupplung, Steckverbindung mit Absperrventil, gerader Verschlussstopfen mit Rückschlagventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x54x12 mm
Bruttogewicht13 g
Werkstoffkörper c3604bd, pbt; gewindeteil c3604bd; rostfreier stahl (sus304); polyacetal (pom); dichtung nbr; chemisch vernickelt (kupferfreie ausführung)
Anschluss 1r(pt)-gewinde (konisches rohrgewinde)
Profilø6
Anschluss 26
Typkcj (absperrverbindung / check adaptor, typ j)
Rohrdurchmesser6 mm
HerkunftslandCN
7,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage