9557830505 Gelenk-Ratschenschlüssel- Satz 8-19mm 5-teilig in Rollt.

Gelenk-Ratschl.-

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:57830505, 9557830505
Rubix:2896605
Hersteller:4317784632676
EAN:4317784632676
9557830505 Gelenk-Ratschl.- Satz 8-19mm 5-teilig in Rolltasche

Produktdetails : 9557830505 Gelenk-Ratschenschlüssel- Satz 8-19mm 5-teilig in Rollt.


Gelenk-Ratschenschlüssel-Satz 8-19mm 5-teilig in Rolltasche FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk, im Satz Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Lieferung in Nylon-Rolltasche.

Technische Informationen


Attribute
107,53 exkl. MwSt.
/ Stück
129,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen