PFD 40 (SKF) Y-Flanschlagergehäusepaar aus Stahlblech SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PFD 40
Rubix:995130
EAN:7316570215199

Produktdetails : PFD 40 (SKF) Y-Flanschlagergehäusepaar aus Stahlblech SKF
Dreiecksflansch-Stahlblechgehäuse für Spannlager sind leicht, werden aus kaltgewalzten Stahl gefertigt und sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Die kostengünstigen Gehäuse sind für einfache Anwendungen mit leichten Belastungen vorgesehen. Das zweiteilige Gehäuse, das keine Möglichkeiten zum Nachschmieren bietet, kann separat vom Spannlager bestellt werden, so dass sich eine Vielzahl von Kombinationen realisieren lassen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 81 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std