FYJ 515 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Spannzangenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYJ 515
Rubix:11972
Hersteller:63480
EAN:7316571080260
FYJ 515 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Breite53,5 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYJ 515 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF


Diese Vierkantflansch-Gehäuse für Spannlager erfüllen japanische Industrienormen (JIS). Sie werden aus Grauguss gefertigt und können mit vier Schrauben an einer Maschinenwand oder einem Rahmen montiert werden. Sie wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4160 g
Innendurchmesser130 mm
Breite53,5 mm
Werkstoffgusseisen
Befestigungsabstand159 mm
Außendurchmesser166 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
117,56 exkl. MwSt.
/ Stück
141,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen