44.JE9 Maulschluessel-Set, 9-tlg Karton
Gabelschlüsselsatz 12 teilig im Karton
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:44.JE9
Rubix:3669529
EAN:3148515302206

Produktdetails : 44.JE9 Maulschluessel-Set, 9-tlg Karton
Das metrische Maulschlüssel-Set Facom 44.J bietet eine praktische und effiziente Lösung für Profis, die Wert auf Kompaktheit legen, ohne auf Leistung zu verzichten. Jeder Schlüssel verfügt über zwei unterschiedliche Größen, wodurch sich die Anzahl der mitzuführenden Werkzeuge reduziert. Entwickelt, um auch in engen Arbeitsbereichen zuverlässig zu unterstützen, kombiniert dieses Set Robustheit, Ergonomie und eine hohe Handlichkeit.
Eigenschaften:
Das Facom 44.J Set überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Die Doppelfunktion jedes Schlüssels deckt ein breites Anwendungsspektrum mit weniger Werkzeugen ab. Der 15°-Versatz erleichtert den Zugang zu beengten Stellen und erhöht den Bedienkomfort. Das Set ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich (in der Box, im Etui oder auf dem Werkzeugboard) passend zu individuellen Anforderungen an Aufbewahrung und Transport.
Spezifikationen:
• Schlüsselkopf-Versatz: 15°
• Ausführung: in Box, im Etui oder auf Board
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert Facom Werkzeuge für Fachleute aus Industrie und Instandhaltung. Die Marke steht für kompromisslose Qualität, Innovationskraft und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit. Mit mehreren tausend Referenzen ist Facom in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Schienenverkehr und Energie etabliert.
Eigenschaften:
Das Facom 44.J Set überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Die Doppelfunktion jedes Schlüssels deckt ein breites Anwendungsspektrum mit weniger Werkzeugen ab. Der 15°-Versatz erleichtert den Zugang zu beengten Stellen und erhöht den Bedienkomfort. Das Set ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich (in der Box, im Etui oder auf dem Werkzeugboard) passend zu individuellen Anforderungen an Aufbewahrung und Transport.
Spezifikationen:
• Schlüsselkopf-Versatz: 15°
• Ausführung: in Box, im Etui oder auf Board
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert Facom Werkzeuge für Fachleute aus Industrie und Instandhaltung. Die Marke steht für kompromisslose Qualität, Innovationskraft und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit. Mit mehreren tausend Referenzen ist Facom in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Schienenverkehr und Energie etabliert.
Stärken
• Platzsparendes Design dank Doppelfunktion pro Schlüssel
• Hervorragende Handhabung in schwer zugänglichen Bereichen durch 15°-Versatz
• Breite Größenauswahl für vielfältige Anwendungen
• Praktische Präsentationsoptionen: Box, Etui oder Board
• Für hohe Belastungen ausgelegt und langlebig bei intensivem Einsatz
• Hervorragende Handhabung in schwer zugänglichen Bereichen durch 15°-Versatz
• Breite Größenauswahl für vielfältige Anwendungen
• Praktische Präsentationsoptionen: Box, Etui oder Board
• Für hohe Belastungen ausgelegt und langlebig bei intensivem Einsatz
Anwendungen
Dieses Schlüssel-Set eignet sich ideal für präzise mechanische Arbeiten, industrielle Wartung, Montage und Justierungen in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Energie und Bauwesen. Es ist gleichermaßen für Wartungstechniker wie für Werkstatt- und Baustellenanwender geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise und den vielseitigen Größen ist es besonders prädestiniert für Arbeitsumgebungen, in denen Platz knapp und Mobilität entscheidend ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 582 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 265x70x40 mm |
| Gewicht der Verpackung | 582 g |
| Anzahl Elemente | 9 |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,73 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage