467BF.JP10PB Knarren-Ring-Maulschluess. 467BF 10tlg

Ringmaulschlüsselsätze mit Knarre 467BF FACOM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:467BF.JP10PB
Rubix:3476053
EAN:3662424081569
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente10

Produktdetails : 467BF.JP10PB Knarren-Ring-Maulschluess. 467BF 10tlg


Dieses FACOM-Steckschlüsselsatz mit 10 Gelenk-Ratschenringschlüsseln ist speziell für Profis entwickelt, die häufig unterwegs sind. Er umfasst die gängigsten Schlüsselgrößen – so ist stets das passende Werkzeug griffbereit.

Eigenschaften:
Dieses FACOM-Schlüsselsatz verfügt über einen präzisen 72-Zahn-Mechanismus, der ein flüssiges, kontrolliertes und effizientes Anziehen selbst in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Das OGV®-Profil gewährleistet optimalen Kontakt mit Schrauben und Muttern, reduziert das Abrunden und sorgt für eine längere Lebensdauer der Befestigungen. Der Sicherungsring am Ringschlüssel hält die Mutter während des Anziehens fest, um ein Abrutschen zu verhindern.
Jeder Schlüssel besitzt einen flexiblen Gelenkkopf (Flex-Head) für Arbeiten in verschiedenen Winkeln. Das ergonomische I-Beam-Design bietet hohen Komfort durch die abgerundete Griffzone, während der 15°-Versatz die Handhabung erleichtert und Hindernisse umgeht. Die rutschfeste Oberfläche sorgt zusätzlich für mehr Sicherheit beim Arbeiten.

Spezifikationen:
• Enthaltene Größen: 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 mm (metrisch)
• Schlüsseltyp: Gelenk-Ratschenringschlüssel, kombiniert
• Zahnanzahl: 72
• Profil: OGV® mit Sicherungsring
• Versatzwinkel: 15°
• Design: Ergonomisches I-Beam-Profil
• Funktion: Flex-Head – schwenkbarer Kopf
• Gesamtgewicht: 1,3 kg
• Verpackung: Stoß- und chemikalienbeständiges Transportetui (CK.467BJP10)
• Lebenslange Garantie auf jedes Werkzeug

Normen:
• ISO 1711-1
• ISO 691
• NF ISO 1711-1
• NF ISO 691

Stärken

• Hochpräziser Ratschenmechanismus für maximale Effizienz und Zeitersparnis
• Gelenkkopf für optimale Zugänglichkeit in engen oder schwer erreichbaren Bereichen
• OGV®-Profil mit rutschfester Oberfläche für sicheren Halt und längere Lebensdauer der Schraubverbindungen
• Robustes, stoß- und chemikalienresistentes Etui für sicheren Transport und praktische Aufbewahrung

Anwendungen

Ideal für Fachkräfte in der industriellen Instandhaltung, im Maschinenbau, in der Kfz-Reparatur sowie in der Luft- und Raumfahrttechnik. Besonders geeignet für Arbeiten in komplexen oder beengten Umgebungen, in denen der Zugang zu Schrauben und Muttern eingeschränkt ist. Dank des kompakten Formats und des widerstandsfähigen Etuis ist das Set der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz auf Baustellen oder in Werkstätten.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente10
163,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen