de
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
Kataloge
Lagertechnik
(70.285)
Lineartechnik
(14.780)
Antriebstechnik
(217.672)
Dichtungstechnik
(35.796)
Fluidtechnik
(122.442)
Befestigung / Montage
(137.458)
Bearbeitung
(43.948)
Werkzeug / Messtechnik
(36.157)
Wartung / Reparatur
(3.190)
Arbeitsschutz
(34.381)
Betriebsbedarf
(30.806)
Klebebänder und Schutzfolien
(1.716)
Befestigungsmaterialien
(81.790)
Bedienungselemente
(52.128)
Eisenwaren Bau
(755)
Siehe Befestigung / Montage
Bedienungselemente
(52.128)
Siehe Bedienungselemente
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Bedienungselemente
Bedienungselemente
Greifer / Halter / Magnete
Haltemagnet
9336810005 Stabgreifer-Magnet NdFeB 10x20mm
9336810005 Stabgreifer-Magnet NdFeB 10x20mm
Haltemagnet Format
Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:
9336810005
Rubix:
3654482
Produktdetails : 9336810005 Stabgreifer-Magnet NdFeB 10x20mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Produktdatenfehler melden
6,44
€
exkl. MwSt.
/
Stück
7,73
€
inkl. MwSt.
Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie Varianten (7)
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
9339767005 Flachgreifer-Magnet SmCo ohne Gewinde 10x4,5mm
111/05 Flachgreifer Samarium Cobalt 16 mm mit Gewindebuchse M4x7
110/04 Flachgreifer Hartferrit 20 mm mit Gewindebuchse M3x7
GN52.1-ND-25-1 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, NdFeB
102/02 Stabgreifer Samarium Cobalt 8x20 mm
9339767007 Flachgreifer-Magnet SmCo ohne Gewinde 13x4,5mm
9334970030 Magnetetiketten VE 100 weiß 30x0,6x100mm
116/98 Flachgreifer Neodym 22 mm in Gummi mit Gewindebuchse M4
GN50.1-HF-100-22 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, Hartferrit
GN55.2-SC-12-3 Rohmagnet, Scheibenform, SmCo
125/04 Flachgreifer Neodym 63 mm mit Innengewinde M10
108/09 Stabgreifer Neodym 16x20 mm mit Gewinde M4x7
GN50.2-HF-10-4.5-M3 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, Hartferrit
114/05 Flachgreifer Neodym 16 mm mit Gewindebuchse M4x7
GN50.5-ND-63 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, NdFeB