Referenzen
Bauer & Böcker:102/02
Rubix:3613409
Hersteller:102/02
EAN:4260131230042



Produktdetails : 102/02 Stabgreifer Samarium Cobalt 8x20 mm
Der Stabgreifer zeichnet sich dadurch aus, dass die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet sind. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden!
Stabgreifer Samarium Cobalt 8x20 mm
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | samarium cobalt |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
