FVSO-3-1/8 Stösselventil, vorgesteuert

FVSO-3-1/8 Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FVSO-3-1/8
Rubix:436921
Hersteller:3877
EAN:4052568110406
FVSO-3-1/8 Stösselventil, vorgesteuert

Technische Zusammenfassung

Typventil mit anschluss g1/8
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FVSO-3-1/8 Stösselventil, vorgesteuert


Federstabventil FVSO-3-1/8 Mechanisch betätigtes Ventil, unbetätigt Durchgang, mit besonders geringen Betätigungskräften, geeignet zur Abfrage von ungleichen oder nicht lagepräzisen Teilen, oder bei verschiedenen Betätigungsebenen. Betätigungsrichtung senkrecht zur Stabachse. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=175 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht194,4 g
Typventil mit anschluss g1/8
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom175 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
235,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen