Referenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:15511067
Rubix:1085209
Hersteller:15511067

Produktdetails : 9147990670 Führungszapfen Gr. 1 6,7mm
Führungszapfen Gr.1 6,7mm GFS
Führungszapfen Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Führungszapfen Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
