Referenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:15501058
Rubix:1085204
Hersteller:15501058

Produktdetails : 9147590580 Führungszapfen Gr. 0 5,8mm
Führungszapfen Gr.0 5,8mm GFS
Führungszapfen Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung.
Führungszapfen Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
