LOCTITE 620 250ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest hochtemperatur beständig
Fügeprodukt 620
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:620
Rubix:99467
Hersteller:142466
EAN:5010266193007

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 620 250ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest hochtemperatur beständig
Dieses Produkt ist eine Hochleistungs-Lösung zur Befestigung von zylindrischen Metallteilen mit präziser Passung, welche miteinander verbunden werden sollen. Durch seine anaerobe Aushärtung härtet es in Abwesenheit von Luft aus und sorgt für eine solide und dauerhafte Fixierung. Es verhindert zuverlässig ein Lösen und Undichtigkeiten, die durch Stöße und Vibrationen entstehen können und erhöht so die Zuverlässigkeit der Verbindungen erheblich. Dank seiner hohen Temperaturbeständigkeit von bis zu 230 °C ist es die ideale Wahl für Anwendungen unter extremen thermischen Belastungen.
Spezifikationen:
• Aushärtungstyp: Anaerobe Aushärtung
• Viskosität: 8000,0 mPa.s (cP)
• Farbe: Grün
• Physikalische Form: Flüssig
• Anzahl der Komponenten: Einkomponentig
• Spaltüberbrückung: 0,15 – 0,25 mm
• Betriebstemperatur: -55,0 – 230,0 °C (-65,0 – 450,0 °F)
• Scherfestigkeit auf Stahl: 26,0 N/mm² (3800,0 psi)
• Fixierzeit: 60,0 Minuten
Normen:
Dieses Befestigungsprodukt entspricht der Norm EN 751-1 (DVGW-Zulassung: NG-5146AR0622) und gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei der Montage und Abdichtung mechanischer Komponenten. Die Norm legt Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Dichtmittel in Gasinstallationen fest.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für hochwertige Klebstofflösungen für Montage und industrielle Wartung. LOCTITE® erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten, indem es zuverlässige und leistungsstarke Produkte anbietet, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit umfassender technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert die Marke Leistungen, die den höchsten industriellen Standards entsprechen und verpflichtet sich, innovative Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen einzuhalten.
Spezifikationen:
• Aushärtungstyp: Anaerobe Aushärtung
• Viskosität: 8000,0 mPa.s (cP)
• Farbe: Grün
• Physikalische Form: Flüssig
• Anzahl der Komponenten: Einkomponentig
• Spaltüberbrückung: 0,15 – 0,25 mm
• Betriebstemperatur: -55,0 – 230,0 °C (-65,0 – 450,0 °F)
• Scherfestigkeit auf Stahl: 26,0 N/mm² (3800,0 psi)
• Fixierzeit: 60,0 Minuten
Normen:
Dieses Befestigungsprodukt entspricht der Norm EN 751-1 (DVGW-Zulassung: NG-5146AR0622) und gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei der Montage und Abdichtung mechanischer Komponenten. Die Norm legt Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Dichtmittel in Gasinstallationen fest.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für hochwertige Klebstofflösungen für Montage und industrielle Wartung. LOCTITE® erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten, indem es zuverlässige und leistungsstarke Produkte anbietet, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit umfassender technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert die Marke Leistungen, die den höchsten industriellen Standards entsprechen und verpflichtet sich, innovative Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen einzuhalten.
Stärken
• Sorgt für eine robuste Verbindung zylindrischer Metallteile, selbst unter extremen thermischen und mechanischen Belastungen
• Schützt zuverlässig vor Lockerung und Leckagen infolge von Vibrationen und Stößen
• Widersteht extremen Temperaturen bis zu 230 °C
• Optimale Spaltüberbrückung von 0,15 bis 0,25 mm für eine effektive Fixierung, auch bei moderaten Toleranzen
• Geeignet für die manuelle Anwendung oder den Einsatz mit einem Auftragssystem zur einfachen Verarbeitung
• Anaerobe Aushärtung sorgt für eine effiziente Härtung ohne Luftkontakt
• Schützt zuverlässig vor Lockerung und Leckagen infolge von Vibrationen und Stößen
• Widersteht extremen Temperaturen bis zu 230 °C
• Optimale Spaltüberbrückung von 0,15 bis 0,25 mm für eine effektive Fixierung, auch bei moderaten Toleranzen
• Geeignet für die manuelle Anwendung oder den Einsatz mit einem Auftragssystem zur einfachen Verarbeitung
• Anaerobe Aushärtung sorgt für eine effiziente Härtung ohne Luftkontakt
Anwendungen
LOCTITE® 620 wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen hohe thermische und mechanische Belastungen auftreten. Es eignet sich ideal für das Einsetzen von Stiften in Kühlern, Buchsen in Pumpengehäusen sowie Lagern in Fahrzeuggetrieben. Der Einsatz wird besonders in Bereichen empfohlen, in denen zylindrische Verbindungen extremen Temperaturen und hohen mechanischen Kräften standhalten müssen, um maximale Haltbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x88x96 mm |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Trocknungszeit | 60 min |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std