LOCTITE AA 3494 LC 25ML SPRITZE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat)
UV- und lichthärtender Glasklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:AA 3494
Rubix:507527
Hersteller:1170169

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE AA 3494 LC 25ML SPRITZE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat)
LOCTITE AA 3494 ist ein klarer, universell einsetzbarer lichthärtender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis mit hoher Vergilbungsbeständigkeit, geeignet für Kunststoffe, gut geeignet für Keramik, Glas und Metalle. Schnelle, steuerbare Aushärtung. Die Durchhärtetiefe ist >13 mm. Berührungstrocken nach >30 Sekunden. Handfest in 8 Sekunden. Shore-Härte: D 65. Sehr hohe Viskosität von 6.000 mPa·s.
LOCTITE AA 3494 ist ein klarer, universell einsetzbarer lichthärtender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis mit hoher Vergilbungsbeständigkeit, geeignet für Kunststoffe, gut geeignet für Keramik, Glas und Metalle. Schnelle, steuerbare Aushärtung. Die Durchhärtetiefe ist >13 mm. Berührungstrocken nach >30 Sekunden. Handfest in 8 Sekunden. Shore-Härte: D 65. Sehr hohe Viskosität von 6.000 mPa·s.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25 ml |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std