CDUK20-50D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUK20-50D
Rubix:2193273
Hersteller:CDUK20-50D
EAN:3618035783200
CDUK20-50D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkender zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUK20-50D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x40x26 mm
Bruttogewicht113 g
Typdoppeltwirkender zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
92,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen