ADNGF-16-40-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADNGF Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADNGF-16-40-P-A
Rubix:443214
Hersteller:554218
EAN:4052568198466

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adngf |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : ADNGF-16-40-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-16-40-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145,28 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adngf |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen