FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H
Rubix:442264
Hersteller:537660
EAN:4052568173807
FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm Filter. Mit Manometer und mit direktgesteuertem Druckregelventil. Baugröße=Mini, Breite=88 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°
Wartungseinheit FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm Filter. Mit Manometer und mit direktgesteuertem Druckregelventil. Baugröße=Mini, Breite=88 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom550 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
216,62 exkl. MwSt.
/ Stück
259,94 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage