FRC-3/4-D-MAXI Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-3/4-D-MAXI
Rubix:439925
Hersteller:159606
EAN:4052568126681
FRC-3/4-D-MAXI Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-3/4-D-MAXI Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-3/4-D-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-3/4-D-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)340x200x75 mm
Bruttogewicht2760 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom8300 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
548,50 exkl. MwSt.
/ Stück
658,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen