HARPON 321 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 321 orange Gr. 8
Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 321 orange
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34321148
Rubix:1691932
Hersteller:34321148
EAN:3245423211283

Produktdetails : HARPON 321 8 Flüssigkeitsschutzhandschuh Harpon 321 orange Gr. 8
Dieser orangefarbene Harpon 321 Schutzhandschuh aus Naturkautschuklatex wurde speziell für einen optimalen Schutz in verschiedenen industriellen Umgebungen entwickelt. Seine gewellte Manschette und die Länge von 32 cm machen ihn zum idealen Begleiter für längere Einsätze. Der Handschuh ist chemikalienbeständig und bietet eine hohe Abriebfestigkeit, was seine Lebensdauer deutlich verlängert.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus natürlichem Latex und bietet eine hervorragende thermische Isolation sowie optimalen Tragekomfort. Sein textiles Innenfutter verstärkt die Haltbarkeit und macht ihn für anspruchsvolle Arbeiten geeignet. Die verstärkte Griffbeschichtung auf der Außenseite sorgt für sicheren und effektiven Halt.
Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Länge: 32 cm
• Dicke: 1,35 mm
• Manschette: gewellte Kante
• Farbe: orange
• Innenausstattung: textiles Futter
• Außenausstattung: verstärkter Grip
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9 und 10
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel – 50 Paare pro Karton
Normen:
• EN 388 – 3141X
• EN ISO 374 - 1 Typ B KPT
• EN 407 – X2XXXX
• EN ISO 21420
Markeninformationen:
Mapa ist eine führende Marke im Bereich der Schutzhandschuhe und spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Lösungen für den Handschutz. Mit über 70 Jahren Erfahrung setzt sich Mapa dafür ein, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die Schutz, Komfort und Langlebigkeit vereinen. Die Marke bietet eine breite Auswahl an Handschuhen für verschiedene Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen sowie die Lebensmittelverarbeitung und legt besonderen Wert auf Leistung und Einhaltung der Sicherheitsstandards. Die Marke ist bekannt für ihre Expertise und ihr Engagement zum Schutz der Beschäftigten in anspruchsvollen Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus natürlichem Latex und bietet eine hervorragende thermische Isolation sowie optimalen Tragekomfort. Sein textiles Innenfutter verstärkt die Haltbarkeit und macht ihn für anspruchsvolle Arbeiten geeignet. Die verstärkte Griffbeschichtung auf der Außenseite sorgt für sicheren und effektiven Halt.
Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Länge: 32 cm
• Dicke: 1,35 mm
• Manschette: gewellte Kante
• Farbe: orange
• Innenausstattung: textiles Futter
• Außenausstattung: verstärkter Grip
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9 und 10
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel – 50 Paare pro Karton
Normen:
• EN 388 – 3141X
• EN ISO 374 - 1 Typ B KPT
• EN 407 – X2XXXX
• EN ISO 21420
Markeninformationen:
Mapa ist eine führende Marke im Bereich der Schutzhandschuhe und spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Lösungen für den Handschutz. Mit über 70 Jahren Erfahrung setzt sich Mapa dafür ein, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die Schutz, Komfort und Langlebigkeit vereinen. Die Marke bietet eine breite Auswahl an Handschuhen für verschiedene Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen sowie die Lebensmittelverarbeitung und legt besonderen Wert auf Leistung und Einhaltung der Sicherheitsstandards. Die Marke ist bekannt für ihre Expertise und ihr Engagement zum Schutz der Beschäftigten in anspruchsvollen Umgebungen.
Stärken
• Hohe Abriebfestigkeit für eine erhöhte Langlebigkeit
• Textiles Innenfutter für komfortables Tragen über lange Zeiträume
• Optimale Wärmedämmung für Arbeiten mit tiefgekühlten Produkten
• Silikonfrei, um Spuren und Mängel an Metall- und Glasoberflächen vor der Lackierung zu vermeiden
• Textiles Innenfutter für komfortables Tragen über lange Zeiträume
• Optimale Wärmedämmung für Arbeiten mit tiefgekühlten Produkten
• Silikonfrei, um Spuren und Mängel an Metall- und Glasoberflächen vor der Lackierung zu vermeiden
Anwendungen
• Fischerei: Umgang mit Fisch
• Gartenbau- und Austernzuchtarbeiten
• Arbeiten im Kontakt mit gefrorenen Produkten
• Gartenbau- und Austernzuchtarbeiten
• Arbeiten im Kontakt mit gefrorenen Produkten
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Chemikalienschutzwert | kpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | orange |
| Stärke | 1,35 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
348,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std