Gelenklager Fluro GXS 25.47, Außendurchmesser: 46 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 25 mm
FLURO® Gelenklager GXS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GXS 25.47
Rubix:857959




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Breite | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : GXS 25.47 Gelenklager FLURO
Gelenklager Maßreihe K, nachschmierbar. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen.
Material Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Breite | 31 mm |
| Werkstoff | material lagerschale: sonderbronze cusn8<br/>material innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen