Gelenklager SKF GE 15 ES, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 15 ES
Rubix:12211
Hersteller:6705
EAN:7316576609220


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : GE 15 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x26x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25,6 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std