Gelenklager Fluro GKA 16, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 16 mm
FLURO® Gelenklager GKA
Siehe technische InformationenReferenzen
Fluro:GKA 16
Rubix:668279




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : GKA 16 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Außengewinde nachschmierbar
Gehäuse: Automatenstahl oder Vergütungsstahl, verzinkt
Lagerschale: Sonderbronze
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet, gechliffen, poliert
Breite Innenring: 21 mm
Länge bis Mitte Auge: 66 mm
Lagerschale: Sonderbronze
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet, gechliffen, poliert
Breite Innenring: 21 mm
Länge bis Mitte Auge: 66 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl oder vergütungsstahl, verzinkt<br/> lagerschale: sonderbronze<br/> innenring: wälzlagerstahl, gehärtet, gechliffen, poliert<br/>breite innenring: 21 mm<br/>länge bis mitte auge: 66 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage