GIRSW 10X1.25 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GIRSWRR.316 Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GIRSW 10X1.25
Rubix:2284187
Hersteller:FCR0100070302


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : GIRSW 10X1.25 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde und PTFE-Einlage. Für den Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/ Druckbelastung - Korrosionsschutzklasse C4
Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | girsw..niro |
| Länge | 57 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen