GALRS 25 R Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GA Linkssgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GALRS 25 R
Rubix:3088398
Hersteller:FAL0250070204


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 31 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
Dokumente
Produktdetails : GALRS 25 R Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Außengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Besonders für axiale Belastungen geeignet.
Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 31 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 31 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 31 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gars..r |
| Länge | 124 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen