GALB 10 Gelenkkopf kugelgelagert AG
FLURO® Gelenkkopf GA Linkssgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GALB 10
Rubix:3836206
Hersteller:FAL0100320201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, lauffläche feinstbearbeitet<br/> innenring: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen<br/> wälzkörper: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 48 mm |
Dokumente
Produktdetails : GALB 10 Gelenkkopf kugelgelagert AG
Gelenkkopf Maßreihe K mit Außengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Besonders für axiale Belastungen geeignet.
Gehäuse: Vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, Lauffläche feinstbearbeitet
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen
Wälzkörper: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 48 mm
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen
Wälzkörper: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 48 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, lauffläche feinstbearbeitet<br/> innenring: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen<br/> wälzkörper: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gab |
| Länge | 62 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage